Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tôle à tête fraisée forme C avec empreinte cruciforme H

Vis à tôle TF, WN 112, PH, acier zingué (A2K)
VIS-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,8X32

Art. N° 011648 32
EAN 4011231179102

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 7982 acier zingué (A2K), forme C, empreinte cruciforme H
  • Les vis autoformeuses sont des vis qui façonnent leur propre filetage. Ces vis forment leur propre contre-filet lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage pré-usiné.

  • Les valeurs de référence pour la sélection du diamètre de l'avant-trou de taraudage sont celles indiquées dans la norme DIN 7975.

  • Forme C = filetage avec pointe
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
Forme

C

Diamètre nominal (d1)

4,8 mm

Longueur (l1)

32 mm

Diamètre de tête (dk)

9,5 mm

Hauteur de tête (k1)

3 mm

Empreinte intérieure

H2

Type d’empreinte

H

Forme de tête

Tête fraisée 80 degrés

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Forme de pointe

C