Vis à tôle avec tête à embase
Vis à tôle avec tête à embase acier zingué noir TX
VIS TOLE TX10 TPEFR NOIR MAT 3,5X13
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient particulièrement pour la fixation de matériaux plastiques, par exemple, de tableaux de bord, de garnissages intérieurs, de déflecteurs, etc.
Matière | Acier |
Finition | Zingué noir |
Forme de tête | Tête ronde plate |
Diamètre nominal (d1) | 3,5 mm |
Longueur (l1) | 13 mm |
Diamètre de tête (dk) | 8 mm |
Empreinte intérieure | TX |