Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte AW pias®
Vis autoperceuse TCB Zebra Pias, AW, acier zingué
ZEBRA PIAS AW AC ZI TCB - 4,8 X 90
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :
- Perçage sans pré-perçage
- Taraudage
- Fixation
le tout en une seule opération
Transfert optimal du couple de serrage par l'empreinte AW
Convient pour les assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184
- Acier / acier pour ∅ 4,2 mm et 4,8 mm
Pression de contact nécessaire pendant l'usinage d'environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire.
Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Type d’empreinte | AW |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Diamètre nominal (d1) | 4,8 mm |
Longueur (l1) | 90 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Empreinte intérieure | AW25 |