Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis autoperceuse, tête plate avec empreinte cruciforme H pias®

Vis autoperceuse TCB ac zi Pias PH
VIS-TCB-H2-(A2K)-4,2X25
ZEBRA PIAS

Art. N° 021142 25
EAN 4011231268059

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Standard usine, acier zingué passivé bleu (A3K), empreinte cruciforme, H.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête plate

Type d’empreinte

H

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Forme de pointe

Pointe de perçage

Diamètre nominal (d1)

4,2 mm

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête (dk)

8,2 mm

Hauteur de tête (k1)

3,05 mm

Longueur de la pointe du foret (lp)

3,7 mm

Empreinte intérieure

H2