Vis autoperceuse, tête hexagonale pias®
Vis autoperceuse TH à embase W-214, acier zingué
VIS-TH-APERC-EMB-CLÉ7-(A2K)-4,2X25
ZEBRA PIAS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :
- Perçage sans pré-perçage
- Taraudage
- Fixation
le tout en une seule opération
Convient aux combinaisons de composants tI / tII conformément à l'homologation ETA-10/0184
- Acier / acier pour ∅ 4,2 mm et 6,3 mm
Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | CS |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Type d’empreinte | Hexagonal |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Souterrain | Acier |
Diamètre nominal (d1) | 4,2 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Diamètre de tête (dk) | 8,8 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4,3 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 4,5 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse | 21,5 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW7 |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 3 mm |
Pour épaisseur maximale de sous-structure | 2 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 1,5-17,5 mm |
Homologation | ETA-10/0184 |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1700-2500 tr/min |