Vis avec rondelle d'étanchéité, acier inoxydable A2, cuivrée
Vis rives faîtières inox A2 cuivrée rond. étanch.
VIS-TFB-ROND-20-A2-AW20-(C2)-4,5X120
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rondelle d'étanchéité en EPDM de haute qualité vulcanisée
- Vis ASSY
- Empreinte AW
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d) | 4,5 mm |
Diamètre de rondelle (ds) | 20 mm |
Longueur (l1) | 120 mm |
Longueur filetée (b) | 70 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Cuivre, épaisseur du revêtement 5µm |
Matière de la rondelle | Cuivre |
Finition rondelle | Nu |
Matière de la rondelle d'étanchéité | EPDM |
Couleur | Cuivre |
Diamètre nominal x longueur x longueur de filetage de vis | 4,5 x 120 x 70 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!