Vis à béton à tête fraisée W-BS/S
Vis à béton W-BS acier zingué type SK
VIS W-BS/SK ZI TX30 10-15 6X50
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Utilisation extrêmement flexible
Trois profondeurs (tailles 6 à 14) et nombreux types d'ancrages
La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après le montage
(Taille 8 à 14), par exemple afin de faciliter l'alignement des garde-corps ou des plaques d'ancrage (consulter le guide de montage dans l'avis ou la notice jointe)
- Charges élevées
- Faibles distances axiales et au bord grâce à un très faible effet d'expansion
- Montage très simple et rapide
- Pas de couple de serrage nécessaire
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
- Perçage possible avec le foret à aspiration Würth (tailles 8 - 10)
ATE-16/0043 pour fixation individuelle
Option 1, béton fissuré et non fissuré (taille 6 - 10), classification sismique C1 (tailles 8 - 10), classification sismique C2 (tailles 8 - 10, acier zingué uniquement)
ATE-16/0128 pour fixation multiple
Béton (taille 5 et 6)
Dalles alvéolaires en béton précontraint (taille 6)
Résistance au feu
R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour l'installation. Le couple nominal recommandé doit être respecté. Si plusieurs chevilles sont disposées les unes derrière les autres dans le même sens de charge, une seule cheville est mise en place pour les charges de cisaillement.
ATE-16/0043 pour fixation individuelle
Option 1, béton fissuré et non fissuré (taille 6 - 10), classification sismique C1 (tailles 8 - 10), classification sismique C2 (tailles 8 - 10, acier zingué uniquement)
ATE-16/0128 pour fixation multiple
Béton (taille 5 et 6)
Dalles alvéolaires en béton précontraint (taille 6)
Résistance au feu
R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)
Utilisez des embouts TX à choc série courte (Art N° 0715 136 ..). Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Fixation individuelle tailles 6 à 10 :
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 pour les tailles 8 à 10)
Fixation multiple taille 5 et 6 :
Fixation de systèmes non porteurs (dans le béton fissuré et non fissuré
Fixation dans des dalles alvéolaires en béton précontraint, taille 6
Convient particulièrement aux montages affleurants et offrant un aspect final esthétique :
par exemple, pour les rambardes d'escalier et de balcon, les barres d'appui, les constructions en acier, les sous-structures en bois et les profilés en métal
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)
W-BS/S (acier zingué) peut être utilisé en environnement intérieur sec
Diamètre | 6 mm |
Longueur (l) | 50 mm |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 15 mm |
Épaisseur à fixer (tfix2) | 10 mm |
Diamètre du filetage | 7,5 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Profondeur de perçage (h1,1) | 40 mm |
Profondeur de perçage (h1,2) | 45 mm |
Profondeur de pose (hnom1) | 35 mm |
Profondeur de pose (hnom2) | 40 mm |
Diamètre de la tête (d sk) | 13 mm |
Empreinte intérieure | TX30 |
Forme de tête | Tête fraisée |
Matière | Acier |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 8 mm |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |