Vis d'ancrage type D Vis en acier zingué galvanisé, AW, trempé
Vis d'ancrage type D en acier zingué, durcie
VIS D'ANCRAGE TYPE D - AW30 6X60
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matériau :
- Acier zingué galvanisé, enduit de glissement
- Trempage supplémentaire jusqu'à une longueur de 160 mm
Gain de temps
Nul besoin d'égaliser l'espacement à l'aide de cales
A utiliser avec un cache-vis AW
Les capuchons sont bien à plat contre la surface même lorsqu'ils sont montés à un angle de 20°
La vis possède un cône sous tête
La vis n'entraîne pas la latte avec elle, même si elle est mal centrée dans le trou (vissage sans frottement).
Les vis d'ancrage type D peuvent être combinées avec des vis Jamo® lors de l'assemblage d'ossatures.
La vis d'ancrage type D a une plus grande capacité de charge et ne nécessite pas de réajustements ultérieurs
Fiches de données de sécurité(X)
Pour fixation de :
- Cadres de fenêtre (bois, plastique)
- Chambranles de portes (cadres)
- Placards encastrés / de cuisine
- Fixation à sec de faîtières
- Ossatures sur murs, planchers et plafonds
Convient à :
- Tous les matériaux de construction en béton et en maçonnerie, y compris les briques pleines et les briques creuses, ainsi que le béton cellulaire avec les chevilles correspondantes. Egalement pour une utilisation dans le bois sans cheville
- Pré-percer un trou de 8 mm de diam. dans l'unité de fixation.
- Pré-percer un trou de 8 mm de diam. dans le composant (mur). Pas de pré-perçage nécessaire avec le bois tendre
- Insérer la vis et la cheville
- Mettre ne place et serrer
Diamètre nominal (d) | 6 mm |
Diamètre du filetage sous tête (d2) | 10 mm |
Longueur (l) | 60 mm |
Hauteur de tête (k) | 22 mm |
Empreinte intérieure | AW30 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel et filetage sous tête pour l'ajustement |
Longueur de filetage (lg) | 36 mm |
Longueur du filetage sous tête (lg2) | 22 mm |
Forme de pointe | Pointe |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 45 Degré |
Utilisable avec les matériaux suivants | Contreplaqué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |