Vis à bois pour construction ASSY®plus VG 4 CSMP Acier zingué, filetage total, tête fraisée autofraisante à facettes
Vis à bois ASSYplus 4 CSMP acier zingué FT RW
VIS BOIS ASSY4 PLUS VG TF ZI 8X320/295
ASSYPLUS VG 4 CSMP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Fraisage propre dans le bois tendre ou les matériaux à base de bois
- Fraisage facile de la tête de vis dans le bois grâce à des fraisoirs à facettes optimisés
- Pas d'écaillage dans les panneaux en bois aggloméré revêtus grâce à l'effet de fraisage amélioré et au nombre accru de fraisoirs à facettes jusqu'à ∅ 4,5 mm
- Ajustement parfait de la tête à 90° dans les éléments avec des fraises en métal
Finition chanfreinée esthétique dans les applications bois-bois ou finition fraisée précise dans les applications métal-bois grâce à des fraisoirs à facettes innovants
- Equilibre optimal entre traction et fraisage
- Fraisage parfait dans les panneaux en bois aggloméré
- Finition propre de la tête fraisée dans le bois massif
- Effet bloquant sur le métal et effet de fraisage sur le bois
- Nombre optimisé de fraisoirs à facettes en fonction de l'application
Transmission de puissance maximale dans le sens de traction et de compression
- Filetage symétrique haute performance adapté aux performances de préperçage de la pointe de perçage
- Pour les assemblages bois/bois à charge élevée, quel que soit le sens de la charge
Assemblages à vis compacts et petites sections transversales de matériau grâce à une pointe de perçage efficace
- Distances aux bords admissibles extrêmement courtes, par ex. 3xd, permettant d'utiliser les vis ASSY ∅ 8 mm pour des largeurs de poutre de 60 mm
- Aucun préperçage requis
- Le bois ne se fend pas et ne rompt pas
- Faible dérapage des vis longues
Valeurs de résistance et ductilité élevées
- Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm
- Ne pas utiliser dans des applications de vis exposées directement aux éléments, dans des pièces humides à atmosphères contenant du gaz chloré
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée
Homologuée ATE-11/0190
Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées
Fiches de données de sécurité(X)
Utilisation universelle pour les assemblages à charge élevée dans la construction de structures en bois pour les assemblages chargés sur assemblages acier-bois de traction ou de pression
Le filetage total qui commence immédiatement sous la tête permet, par exemple, des assemblages raccords/métal/bois ou tôle/bois conçus pour les forces de traction avec une capacité de charge élevée. Une force d'extraction de vis supérieure est obtenue par la longueur de filetage maximale.
Pour les applications de classe d'utilisation 1 et de classe d'utilisation 2 (à partir de ∅ > 4 mm)
- Protection de surface de haute qualité, zinc, passivation sans chrome(VI) d'une épaisseur de 8 µm
- Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et, à partir de ∅ > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone humide ou zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Les exigences de la classification T2/C2 sont remplies conformément à la norme prEN 14592:2017 (D)
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Dans le cas de renforts de compression transversaux, une plaque de répartition de la pression doit être insérée entre le palier de support et les têtes de vis pour une transmission de charge uniforme. La tête de vis doit être affleurante avec la répartition de la pression. Utiliser des vis à filetage total avec une tête fraisée, le cas échéant. L'épaisseur de la plaque d'acier doit être dimensionnée de manière à garantir une répartition uniforme de la charge sur les vis
- Pour le renforcement des composants en bois à angle droit par rapport à la fibre sous traction, 2 vis minimum doivent être utilisées. Si la profondeur de vissage est au moins de 20 x d au-dessus ou en dessous de la zone sujette aux fissures, d étant le diamètre extérieur du filetage de la vis, une seule vis peut être utilisée
- Si l'assemblage métal-bois est effectué à l'aide de vis tête fraisée, le métal à fixer doit être pré-fraisé
- Pour un assemblage bois-métal porteur, les vis ASSY doivent être serrées à un couple de serrage spécifique. Couple de serrage = couple préconisé requis x 1,2 < 90% du couple de rupture
- Pour les vis longues disposées en croix ou en bloc avec faibles dégagements sur les bords, il est recommandé de percer des trous pilotes ou d'utiliser une aide au vissage pour éviter d'entrecroiser les vis
Diamètre nominal (d) | 8 mm |
Longueur (l) | 320 mm |
Longueur de filetage (lg) (lg) | 295 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b) | 295 mm |
Forme de tête | Tête fraisée autofraisante à rabat |
Détails de tête | Fraisoir à facettes |
Diamètre de tête (dh) | 15 mm |
Hauteur de tête (k) | 4,7 mm |
Empreinte intérieure | RW40 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de filetage | Filetage simple |
Diamètre de l'âme | 5 mm |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 0 Degré |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois |
Type d'application | Construction en bois structurelle |
Accessoire complémentaire | Verrouillage de foret |
Homologation | ETA-11/0190 |
Poids du produit (par pièce) | 63,540 g |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!