Vis de sécurité à tête demi-ronde avec six pans creux et bout pilote
Vis sécurité tête demi-ronde 6 pans et bout pilote
VIS-TCB-A2/070-(TX40+P)-M8X40
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Idéale pour effectuer des installations dans les écoles, les hôpitaux, les musées, les institutions fermées, les prisons et les sites sécurisés.
- Résiste aux tentatives de démontage lors d’actes de vandalisme.
- Convient également à une utilisation en extérieur grâce à l'acier inoxydable A2.
Un outil spécial est requis pour la pose et la dépose
Fiches de données de sécurité(X)
Génie mécanique — pour protéger les interrupteurs de sécurité et les systèmes de sécurité contre les tentatives de démontage. Systèmes électroniques — armoires de sécurité/électriques.
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M8 |
Longueur (l1) | 40 mm |
Diamètre de tête (dk) | 14 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4,1 mm |
Normes | CS |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Classe de résistance | 070 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête demi-ronde |
Type d’empreinte | TX avec broche d'arrêt |
Empreinte intérieure | TX40+P |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 1,25 mm |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!