Vis fraisée
Boulon 1 ergot à tête fraisée 90° DIN604 acier 8.8
BOUL CHA.TF90 1E AC BR 8.8 604 10X30
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M10 |
Longueur (l1) | 30 mm |
Diamètre de tête (dk) | 24 mm |
Hauteur de tête (k1) | 6 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type d’empreinte | Sans entraînement |
Type de filetage | Filetage métrique |