Vis plaque de plâtre avec pointe autoperceuse
Vis pour plaque de plâtre avec pointe autoperceuse
VIS-AUTOPERC-H2-(PHOS)-3,5X25/20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Filetage de vis à tôle avec pointe autoperceuse ZEBRA pias
- Pour le vissage de plaques de plâtre sur des profilés en métal d'une épaisseur de 0,75 à 2,25 mm
- Acier phosphaté trempé
- Tête trompette avec empreinte Phillips PH 2
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Phosphaté |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre nominal (d) | 3,5 mm |
Longueur (l) | 25 mm |
Longueur de filetage (lg) | 17 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) | 20 mm |
Diamètre de tête (dh) | 8,5 mm |
Empreinte intérieure | H2 |
Forme de tête | Tête trompette |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de filetage | Filetage simple |
Forme de pointe | Pointe de perçage |