Vis à bois pour construction de terrasses ASSY®plus 4 A2 CH inox non allié A2, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête cylindrique
Vis ASSYplus 4 A2 CH terrasse A2 PT tête cylindrique RW
SEAU VIS BOIS ASSY4 PLUS T A2 5,5X50
ASSYPLUS 4 A2 CH TERRACE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée
- Positionnement et perçage sans écaillage
- Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)
- Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique
- Vissage rapide grâce au filetage progressif
Montage discret de composants en bois
- Petit diamètre de tête pour un montage discret
- Faible risque de fendillement lors du fraisage de la tête de vis
Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple
- Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage
- Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage
Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries
- En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique
- Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2
- Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
- Nous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner l'assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), comme les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée
Homologuée ATE-11/0190
Les conditions de l'Agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'assemblage fixe de deux éléments en bois
Le filetage sous la tête avec un pas de filetage uniforme et un diamètre extérieur égal permet d'assembler durablement deux éléments en bois à l'état monté. Le risque de craquements causés par le séchage et le gonflement des composants en bois est exclu. Les rainures intégrées dans la tige améliorent le serrage.
Pour les assemblages bois-bois conçus pour le serrage
Le filetage partiel qui commence immédiatement après la tige permet des assemblages bois-bois conçus pour le serrage. Dans ce cas, le filetage est entièrement positionné dans le deuxième composant inférieur.
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer doit être supérieure à la longueur de la tige
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Les vis ASSY en acier inoxydable peuvent être utilisées pour fixer les terrasses et les planchers en bois dur. Le préperçage est recommandé pour le bois tropical à forte densité
Diamètre nominal (d) | 5,5 mm |
Longueur (l) | 50 mm |
Longueur de filetage (lg) (lg) | 18 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b) | 22,5 mm |
Forme de tête | Tête cylindrique |
Détails de tête | Filetage sous tête |
Diamètre de tête (dh) | 6,8 mm |
Hauteur de tête (k) | 2,3 mm |
Empreinte intérieure | RW20 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel et filetage sous tête |
Design | Filetage partiel |
Forme de filetage | Filetage simple |
Diamètre de l'âme | 3,6 mm |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 45 Degré |
Utilisable avec les matériaux suivants | Contreplaqué |
Type d'application | Façade |
Poids du produit (par pièce) | 4,800 g |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!