Vis pour poignée de meuble
Vis pour poignée de meuble AW
VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X28
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Filetage total M4
Acier zingué galvanisé, passivé bleu
Tête plate large de Ø 9,5 mm avec empreinte AW 20
Grande surface de contact
Empreinte AW
- Bon ajustement
- Pas d'excentricité axiale
- Centrage optimal
- Transfert de force élevé
- Longue durée de vie de l'embout
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M4 |
Longueur (l1) | 28 mm |
Diamètre de tête (dk) | 9,5 mm |
Diamètre nominal | 4 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!