Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis pour poignée de meuble

Vis pour poignée de meuble AW
VIS-TCB-EMBASE-AW20-(A2K)-M4X50

Art. N° 027534050
EAN 4038898132462

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour fixer les poignées de meubles avec des goujons M4 à empreinte AW

Filetage total M4



Acier zingué galvanisé, passivé bleu



Tête plate large de Ø 9,5 mm avec empreinte AW 20


Grande surface de contact



Empreinte AW


  • Bon ajustement

  • Pas d'excentricité axiale

  • Centrage optimal

  • Transfert de force élevé

  • Longue durée de vie de l'embout
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4

Longueur (l1)

50 mm

Diamètre de tête (dk)

9,5 mm

Diamètre nominal

4 mm

Empreinte intérieure

AW20

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout de vissage AW® E 6.3 (1/4)

EMBOUT-AW20-ORANGREVIF-1/4-L50MM

E 6.3 (1/4")