Vis sans tête à six pans creux bout conique
Vis STHc ISO 4027, acier zingué 45 H
VIS-STHC-ISO4027-45H-3-(A2K)-M6X35
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV
La pointe standard comporte un angle de 90°, mais les pointes très courtes ont un angle de 120°.
La norme ISO 4027 remplace la norme DIN 914 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.
Fiches de données de sécurité(X)
Les vis sans tête en acier sont uniquement destinées à une utilisation sous des contraintes de compression (voir également DIN EN ISO 898-5). Applications types : serrage dans une bague de réglage ou application de pression sur une contre-pièce. Les vis sans tête en acier sont donc extrêmement dures afin de garantir la résistance à la torsion de la tête hexagonale lors du serrage/desserrage.
Une application incorrecte est probable si les vis sans tête sont soudées, serrées et fixées avec des écrous ou soumises à la flexion. Toute application entraînant une contrainte de traction est considérée comme une utilisation inappropriée et peut entraîner un dysfonctionnement.
Astuce :
Les vis sans tête en inox A2-A4 n'ont pas subi de trempage spécial et peuvent être utilisées pour des charges de traction.
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M6 |
Longueur (l1) | 35 mm |
Diamètre de pointe (d2) | 1,5 mm |
Empreinte intérieure (s1) | IS3 |
Angle de pointe | 90 Degré |
Matière | Acier |
Classe de dureté | 45H |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type d’empreinte | Six pans creux |
Forme de pointe | Pointe |
Conforme à la norme RoHS | Oui |