Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic M-CUBE® - LOT VIS-PERC LI-ION18V ABS18BASIC-6PCS Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic M-CUBE® - LOT VIS-PERC LI-ION18V ABS18BASIC-6PCS Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic M-CUBE® - LOT VIS-PERC LI-ION18V ABS18BASIC-6PCS Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic M-CUBE® - LOT VIS-PERC LI-ION18V ABS18BASIC-6PCS
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/evCE_Mfiz5s

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/PBQuC22QPtU

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic M-CUBE® - LOT VIS-PERC LI-ION18V ABS18BASIC-6PCS - 1
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic M-CUBE® - LOT VIS-PERC LI-ION18V ABS18BASIC-6PCS - 2
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic M-CUBE® - LOT VIS-PERC LI-ION18V ABS18BASIC-6PCS - 3
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic M-CUBE® - LOT VIS-PERC LI-ION18V ABS18BASIC-6PCS - 4

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic M-CUBE®

Visseuse-perceuse Li-Ion 18 V ABS 18 basic
LOT VIS-PERC LI-ION18V ABS18BASIC-6PCS
MASTER M-CUBE

Art. N° 5701408922
EAN 4099618241291

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Perceuse-visseuse sans fil 18 V compacte et puissante, pour les travaux de vissage et de perçage légers à modérés

Travail pratique et sans fatigue, même pour les applications en hauteur ou en espace confiné


Conception extrêmement compacte, ergonomique et légère.



Surveillance continue du moteur


La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe.



Serrage sans jeu des outils


Mandrin métallique avec fonction de verrouillage à cliquet pour une fixation fiable et en toute sécurité des outils de 1,5 à 13 mm.



Zone de travail bien éclairée


Eclairage LED sur le bloc batterie.

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

18 V/DC

Vitesse à vide 1-2 min./max.

0-500 / 0-1600 tr/min

Couple de serrage vissage dur/tendre max.

50 / 25 Nm

Ouverture du mandrin min./max.

1,5-13 mm

Emmanchement du mandrin

1/2pouce x 20 UNF

Inclus dans la livraison

Avec 2 batteries 2 Ah + 1 chargeur lent

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

2 Ah

Diamètre de perçage acier max.

10 mm

Diamètre de perçage max. recommandé dans le métal

10 mm

Diamètre de vis max.

8 mm

Longueur

186 mm

Hauteur

243 mm

Poids de la machine avec batterie

1,6 kg

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic M-CUBE® comprenant:
1 x
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description: Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
1 x
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 basic M-CUBE®

VISSEUSE-PERCEUSE ABS 18 BASIC SANS BAT.

MASTER M-CUBE
Description: Perceuse-visseuse sans fil 18 V compacte et puissante, pour les travaux de vissage et de perçage légers à modérés
Quantité: 1 x
2 x
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 2 AH M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Description: Batterie Li-ion 18 V compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines à batterie WÜRTH
Quantité: 2 x
1 x
Chargeur Li-Ion 18 V ALG 18 M-CUBE® ALG 18 Volt M-CUBE

CHARGEUR ALG 18/4 BASIC M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Description: Pour charger les batteries Li-ion 18 V M-CUBE®
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole coffret Pour les machines MASTER

ALVEOLE COFFRET VISSEUSE ABS 18 BASIC

Description: Le rangement idéal pour placer votre machine MASTER Würth en toute sécurité dans un coffret
Quantité: 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système de rangement à compartiments 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
x 1 pcs
Batterie Li-ion 18 V M-CUBE®

BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Batterie Li-ion 18 V compacte, puissante et durable pour une utilisation professionnelle et universelle avec les nouvelles machines à batterie WÜRTH
x 1 pcs
Chargeur Li-Ion 18 V ALG 18 M-CUBE®

CHARGEUR ALG 18/6 FAST M-CUBE

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Pour charger les batteries Li-ion 18 V M-CUBE®
x 1 pcs
Alvéole coffret Pour les machines MASTER

ALVEOLE COFFRET VISSEUSE ABS 18 BASIC

Le rangement idéal pour placer votre machine MASTER Würth en toute sécurité dans un coffret
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

CETUS
Une protection maximale associée à une conception classique
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques