Zinc Spray
Zinc Spray
GALVA SPRAY CLAIR 400 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellente protection anticorrosion
- Le métal est activement protégé, même en cas de dommages mineurs
- Résistance au brouillard salin sur plus de 100 heures (DIN 50021 SS)
Excellente adhérence sur le métal brut
Excellentes propriétés de soudage par points
Ne convient pas comme primaire d'accroche pour le PU, le MS polymère ou les produits d'étanchéité hybrides.
Ne pas peindre par-dessus d'autres peintures
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Ce produit est un Précurseur d’explosif réglementé au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148. Ce dernier impose à tout acteur de la chaine d’approvisionnement de signaler aux autorités toutes les transactions suspectes, les disparitions et vols.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour améliorer l'aspect des surfaces métalliques, les réparer et les protéger contre la corrosion.
La température d'application optimale est comprise entre 15 °C et 25 °C
Contenu | 400 ml |
Base chimique | Résine acrylique |
Couleur | Gris argent |
Temps de durcissement min. | 24 h |
Conditions de polymérisation | 20°C |
Résistance au test de brouillard salin | 400 h |
Résistance thermique max. | 400 °C |
Temps de séchage hors poussière | 10 min |
Épaisseur de couche sèche (premier mouvement d'avant en arrière) | 20 in |
Conditions de temps de séchage hors poussière | à 20°C |
Teneur en zinc dans le film sec | 80 % |
Épaisseur de revêtement | 20 µm |
Surcouchable avec peinture/vernis | Sous condition, tests préliminaires obligatoires |
Conditions de force de préhension | à 20°C |
Supports avec une bonne adhérence | Métaux ferreux |
Soudage par point possible | Oui |
Test de coupe transversale | MAN 0-1 |
Conditions de test de coupe transversale | conformément à la norme ISO 2409 |
Conditions pour résistance au test de brouillard salin | conformément à la norme DIN EN ISO 9227 |
Durée de stockage après production | 36 Mois |