Œillet de câble
Œillet de câble DIN 6899 acier inoxydable A4
COSSE COEUR D- 14 MM, A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Adapté aux câbles métalliques flexibles 7 x 7 ou 7 x 19
Ne convient pas aux câbles métalliques 1 x 19
Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour être utilisés sur des systèmes de levage, en tant qu'équipements de levage ou porteurs de charges. Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Niveau de brillance | Electropoli |
Forme | BF |
Convient pour un diamètre de fil (d1) | 14 mm |
Diamètre intérieur (d2) | 34 mm |
Longueur intérieure (h1) | 53 mm |
Largeur (b1) | 15 mm |
Épaisseur | 2,5 mm |