Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Détartrant

Détartrant professionnel : l’allié contre le tartre, le calcaire et la rouille

Les détartrants professionnels Würth sont élaborés pour dissoudre efficacement les dépôts des produits les plus tenaces. Capables d’éliminer en profondeur le tartre, le calcaire ou encore la rouille de vos surfaces métalliques, les détartrants sont les alliés parfaits des professionnels recherchant une efficacité à court comme à long terme et se démarqueront également par une grande facilité d’utilisation. Pour un entretien professionnel de vos machines, de vos surfaces subissant une exposition au calcaire ou au tartre, un produit comme un détartrant professionnel puissant est indispensable.


La recherche de l’efficacité du détartrant professionnel avant tout !

Puissants, les détartrants Würth sont également des produits polyvalents qui pourront être utilisés dans le cadre du nettoyage : 

  • des pompes, 
  • des circuits de chauffage, 
  • mais peuvent également être utilisés pour le trempage de certaines pièces d’une machine qu’ils protègeront avant et après le processus de nettoyage. Ce traitement permettra aux pièces de votre machine de prévenir la formation de dépôts : votre matériel, avec un entretien régulier, perdurera dans le temps.

Efficaces, ces détartrants professionnels et industriels permettront de disperser facilement la rouille, le tartre, le calcaire et les éventuels dépôts. Grâce à leur action :  

  • les échanges thermiques sont améliorés, 
  • la consommation de combustible diminue de manière notable. 

Non corrosifs et donc sans influence sur les joints, les détartreurs de la marque Würth ne forment pas de gaz. Pour faciliter leur utilisation, ces références peuvent proposer des indicateurs de couleur qui permettent de savoir quand le détartreur est saturé et donc, quand le renouveler.  

Découvrez également nos gammes de déboucheurs de canalisations, destructeurs d’odeurs et nettoyants pour sols.

Caractéristiques et atouts des détartrants professionnels Würth

Faire le choix d’un nettoyant détartrant de qualité professionnelle ne s’improvise pas. Mieux vaut faire le point sur ses besoins spécifiques avant de se tourner vers l’une ou l’autre référence Würth ! Nous avons le produit nettoyant dont vous avez besoin pour venir à bout de taches indésirables sur vos surfaces ou sur vos machines, mais il est important de définir quel est le produit idéal pour votre besoin. L’expertise soignée de votre fabricant vous permettra néanmoins de trouver la référence la mieux adaptée et ce, en fonction des caractéristiques suivants : 

  • le contenu : 1 à 5 L, 
  • le poids net : 5,35 à 10 kg,
  • la densité : 1,04 g/cm³, 1,018 g/cm³, 1,068 g/cm³, 
  • la base chimique : acide amidosulfonique,
  • l’odeur-parfum : caractéristique, frais, 
  • la couleur : blanc, jaune, rouge, vert clair, 
  • le pH : 0,4, 7-8,
  •  la durée de stockage : 18 à 60 mois,
  •  les conditions de conservation : température ambiante, de 5 à 30°C, à l’abri du gel.