Découvrez nos différents types de gants jetables pour professionnels :
Gants de protection jetables en nitrile
Les gants de protection en nitrile sont recommandés lorsque les conditions requièrent une grande robustesse et/ou résistance aux produits chimiques. Également recommandé comme solution de rechange au latex caoutchouc naturel.
Découvrez les nombreux avantages des gants de protection en nitrile :
- Niveau de barrière de protection : Le nitrile est très résistant aux perforations et aux déchirures.
- Robustesse et durabilité :Le nitrile est très robuste et sa résistance aux perforations est 3 fois supérieure à celle de tous les matériaux de gants.
- Elasticité : L'élasticité du nitrile est très bonne. Sa mémoire permet au matériau de s'ajuster à la main de l'utilisateur.
- Résistance aux produits chimiques : Excellente résistance à la plupart des produits chimiques, et plus spécifiquement aux solvants forts.
Gants de protection jetables en latex
Recommandé comme premier choix barrière de protection pour une résistance aux acides, aux bases, aux alcools et aux solutions aqueuses diluées de la plupart des produits chimiques. Sauf pour les personnes allergiques au latex.
Découvrez les nombreux avantages des gants de protection en latex :
- Niveau de barrière de protection : Depuis longtemps le jalon de la barrière de protection en raison de sa robustesse et de son élasticité.
- Robustesse et durabilité : Le latex est très robuste et durable.
- Elasticité : L'élasticité du latex est supérieure aux autres matériaux. Sa mémoire est élevée, permettant au matériau de toujours retrouver sa forme initiale.
- Résistance aux produits chimiques : Offre une bonne protection contre la plupart des produits caustiques et détergents. Recommandé par OSHA lors de la manipulation de produits cytotoxiques.
Gants de protection jetables en vinyle
Recommandé comme solution de rechange économique au latex. Bon rapport qualité/prix dans les applications qui exigent le remplacement fréquent des gants.
Découvrez les nombreux avantages des gants de protection en vinyle :
- Niveau de barrière de protection : Le vinyle se brise et se perfore facilement durant l'utilisation et l'ajustement autour du poignet est relâché.
- Robustesse et durabilité : Le vinyle est le plus fragile des 3 matériaux.
- Elasticité : L'élasticité du gant vinyle est limitée et varie avec chaque marque. Mémoire limitée.
- Résistance aux produits chimiques : Offre très peu de protection. Les solvants organiques infiltrent facilement le vinyle.