Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Primaire antirouille

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Primaire antirouille

Protection anticorrosion active et primaire pour surfaces métalliques

Lire la description de l'article

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Bonnes propriétés adhésives sur une large variété de surfaces, y compris avec les produits d'étanchéité à base de PU et MS polymères

  • Bonne adhérence sur aluminium, tôles métalliques nues et galvanisées, acier, peintures anciennes, etc.

  • Séchage rapide selon l'épaisseur de couche, peut être peint après un délai d'environ 10-15 minutes.

  • Résiste à des températures pouvant aller jusqu'à +80 °C, voire +140 °C en pointe temporaire

  • Ponçage facile

  • Faible teneur en solvant

  • Conforme à la teneur en COV maximum spécifiée dans la Directive sur les COV (1999/13/CE)
Indication

Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.