Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vernis brillant
Appliquer une couche de finition pour augmenter le niveau de brillance de la peinture en spray Quattro
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Améliore l'effet de brillance de la peinture en spray Quattro
d'environ 30 %, tout en augmentant la résistance aux hydrocarbures
Equipé d'une buse en éventail
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Peinture épaisse polyvalente, finition satinée, offrant un excellent pouvoir couvrant et d'excellentes propriétés antirouille.
Laisser la peinture en spray Quattro sécher pendant au moins 15 minutes. Agiter le spray à effet brillant pendant environ 1 minute et pulvériser en plusieurs couches fines à partir d'une distance de pulvérisation d'environ 25 cm. Les éventuelles fines gouttelettes peuvent être éliminées avec un produit à polir haute brillance après 24 heures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!