Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSS DIN 338 type RN 130° - FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D5,5MM
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/AbOkkP4f5K4

Foret métal HSS DIN 338 type RN 130° - FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D5,5MM - 1

Foret métal HSS DIN 338 type RN 130°

Foret métal HSS DIN 338 type RN 130 degrés
FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RN D5,5MM
ZEBRA

Art. N° 0624000550
EAN 4038898517450

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Foret de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Poussée 20 % inférieure par rapport aux forets traditionnels, avec une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite


Conception de pointe fractionnée optimisée



Perçage très précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées


Pointe fractionnée optimisée



Idéal pour effectuer des trous de carottage


Point de centrage fins très précis pour des trous de perçage exacts



Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée

Indication

Le diamètre de la queue de foret est passé de 13,0 mm à 12,7 mm

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour type de machine

Perceuse
Visseuses sans fil
Perceuse sur socle

Convient pour les matériaux

Acier
Fonte

Qualité

ZEBRA-Premium

Diamètre (Ø)

5,5 mm

Longueur (l1)

93 mm

Longueur de goujure (l2)

57 mm

Forme de tige

Cylindrique

Finition

Vaporisé

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Angle de pointe

130 Degré

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

3 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points) ( )

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse (système de points)

3 sur 4points

Convient pour perceuses sans fil (système de points)

3 of 4 points

Convient pour perceuse verticale (système de points)

3 of 4 points

Convient pour centre de fraisage perçage (système de points)

1 of 4 points

Centrage automatique

Oui

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

850 N/mm²

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques
Aciers de trempe non alliés
Fonte
Fonte ductile
Fonte malléable
Alliages de magnésium
Cuivre, faiblement allié
Laiton, à copeaux courts
Laiton, à copeaux longs
Plastiques, duroplastique
Plastiques, thermoplastique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens
Huile de coupe et de perçage CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
x 1 pcs
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.