Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goujon d'ancrage W-FA/S

Goujon d'ancrage W-FA acier zingué petite rondelle
GOUJ-ANCR-(W-FA/S)-(A2K)-220/238-M16X340

Art. N° 5932016340
EAN 4048539259663

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Goujon d'ancrage pour applications standard dans le béton non fissuré. Acier zingué
  • Application très flexible grâce à 3 profondeurs d'ancrage

  • Entraxes et distances aux bords faibles

  • Montage traversant pour gagner du temps
Homologation
  • Agrément technique européen ATE-02/0001 pour fixation individuelle, option 7, béton non fissuré : Exposition statique ou quasi-statique (M6-M20)

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
Domaine d'application
  • Agrément technique européen ATE-02/0001 pour fixation individuelle, option 7, béton non fissuré : Exposition statique ou quasi-statique (M6-M20)

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Fixation individuelle ou multiple approuvée dans le béton standard C20/25 à C50/60 (béton non fissuré uniquement)

  • Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression sans agrément

  • Convient à l'ancrage de charges moyennes à lourdes dans le béton : Montage de structures métalliques, profils métalliques, équerres, socles, conduits de câbles, tuyaux, structures en bois, poutres, pannes, clôtures, etc.

  • Le W-FA/S en acier zingué est adapté à une utilisation en environnement intérieur sec

Diamètre

M16

Longueur (l)

340 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Épaisseur à fixer (tfix)

220 mm

Épaisseur à fixer max. réduite (tfix,red)

238 mm

Épaisseur à fixer (tfix2)

238 mm

Profondeur de perçage (h1)

110 mm

Profondeur de perçage réduite (h1,réd)

95 mm

Profondeur de perçage (h1,2)

95 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef)

82 mm

Profondeur d'ancrage réduite (hef,red)

64 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef2)

64 mm

Profondeur de pose (hnom)

102 mm

Profondeur de pose (hnom,red)

84 mm

Surplat

24mm

Diamètre de perçage (d0)

16 mm

Couple de serrage (Tinst)

100 Nm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

18 mm

Longueur de filetage (L th)

80 mm

Homologation

ETA-02/0001

Données techniques
Diamètre de la cheville [mm]M6M8M10M12M16M20
Profondeur d'ancrage standard/profondeur d'ancrage réduitehef/hef red [mm]4030443548426550826410078
Charge de traction axiale admissible1)
sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord
Zone comprimée
(béton non fissuré) C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252)4,12,95,75,07,66,512,68,517,812,32416,5
Charge de cisaillement admissible1)
sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord
Zone comprimée
(béton non fissuré) C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252)2,92,96,35,08,06,514,38,523,623,637,133,1
Moment de flexion admissibleMadm [Nm]5,15,113,113,125,725,744,644,699,999,9195195
Indice de résistance au feu (W-FA/S)F30 [kN]0,9-1,4-2,2-3,2-6,0-10,0-
F60 [kN]0,5-0,8-1,2-1,8-3,4-5,25-
F90 [kN]0,3-0,5-0,8-1,2-2,2-3,6-
F120 [kN]0,25-0,4-0,6-0,9-1,7-2,75-
Point de fixation individuel
Diamètre de la cheville [mm]M6M8M10M12M16M20
Béton non fissuré, option 7 (ATE-02/0001 - acier zingué et acier galvanisé à chaud)
Profondeur d'ancrage standard/profondeur d'ancrage réduitehef/hef,red [mm]4030443548426550826410078
Entraxescr,N [mm]12090132105144126195150246192300234
Distance au bordccr,N [mm]604566537263987512396150117
Entraxe minimumsmin [mm]3535404055557510090100105140
Distance au bord minimumcmin [mm]40404545656590100105100125140
Epaisseur de support minimumhmin [mm]1008010080100100130100170130200160
Données techniques
Profondeur d'ancragehnom/hnom,red [mm]49395647625682671028412199
Perçage nominal ∅d0 [mm]66881010121216162020
∅ des taillants du foretdcut ≤ [mm]6,46,48,458,4510,4510,4512,512,516,516,520,5520,55
Profondeur de perçageh1/h1,red ≥ [mm]554565557065907511095130110
Trou de passage dans la pièce à fixerdf ≤ [mm]77991212141418182222
Couple de serrage lors de la pose
(W-FA/S, acier zingué)
Tinst = [Nm]88151530305050100100200200
Couple de serrage lors de la pose
(W-FA/F, acier galvanisé à chaud)
Tinst = [Nm]--1515303040409090120120
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de pose mécanique

OUTIL DE POSE PLUS POUR GOUJON

Pour une fixation rapide et pratique des goujons d'ancrage Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) et W-FAZ à l'aide d'un marteau perforateur