Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Boulon à œil acier inoxydable A4 brut fileté standard

Boulon à œil acier inoxydable A4 non allié
OEILLET FILETE PAS A DROITE A4 BRIL.M5

Art. N° 5176103005
EAN 4053479314310

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Aspect brillant

Permet le passage de câble pour garde-corps


Pièce en inox A4 résistante aux agressions extérieures

Ne convient pas pour le levage

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Garde-corps, agencement d'intérieur, décoration

Mode d'emploi

L'oeillet est le complément idéal pour fixer des chapes en rampant. Seul, il peut également servir de pièce d'ancrage ou de guidage pour les câbles

Longueur (l1)

69 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d2)

14 mm

Diamètre intérieur de l'œil (d3)

5.5 mm

Matière

Acier inoxydable A4, 1.4435

Finition

Acier inoxydable FINISH

Filetage a (mm) Long. tête b (mm) Long. filetage c (mm) Diamètre de passage d (mm) Long. e (mm) Long. f (mm) Epaisseur tête k (mm) Largeur tête h (mm) Pas
5176 103 005 M5 14 41 5,5 6 63 3 12 à Droite
5176 101 005 M5 14 41 5,5 6 63 3 12 à Gauche
5176 103 006 M6 16 47 6,5 7 61 4 14 à Droite
5176 101 006 M6 16 47 6,5 7 61 4 14 à Gauche
5176 103 008 M8 21 57 8,5 8,5 78 5 17 à Droite
5176 101 008 M8 21 57 8,5 8,5 78 5 17 à Gauche

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques