CHEVILLE BÉTON 8 MM

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 cheville béton 8 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère),..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 5 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 28 mm, 35 mm, 46 mm,....

Filter

La cheville béton de 8 mm est un élément de fixation conçu spécifiquement pour offrir une tenue robuste et durable dans les matériaux de maçonnerie tels que le béton. Grâce à sa dimension optimisée, elle permet une installation aisée et sécurisée, idéale pour des applications variées allant de la fixation de cadres, étagères, jusqu'aux installations légères en extérieur. La cheville béton 8 mm se distingue par sa capacité à résister à des charges importantes, tout en minimisant les risques de fissuration ou d'endommagement du support. Elle est donc un choix privilégié pour les professionnels exigeants, recherchant une solution fiable pour leurs projets de construction ou de rénovation. Sa polyvalence et sa performance en font un outil utile dans le domaine de la fixation sur béton.