Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville métallique multimatériaux W-MG
Cheville métallique multimatériaux W-MG - 1
Cheville métallique multimatériaux W-MG - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville métallique multimatériaux W-MG

Cheville à filetage femelle pour des fixations sur les surfaces poreuses telles que la pierre ponce, le béton léger ou le béton cellulaire. Acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Cheville à filetage femelle pour des fixations sur les surfaces poreuses telles que la pierre ponce, le béton léger ou le béton cellulaire. Acier zingué

  • Utilisation dans différents supports tels que : Béton cellulaire classe AC2/AC4, briques creuses, pierre ponce, béton léger, etc.

  • Dans le béton cellulaire AC2, pas besoin de percer, frapper directement la cheville dans le support avec un marteau

  • Montage simple et rapide

  • Montage préalable

  • La cheville métallique W-MG 8 utilisée avec le goujon fileté M8 satisfait aux exigences des directives techniques allemandes pour les installations de gaz (TRGI). L'article 3.3.7.2 de ces directives stipule les exigences applicables à la pose de tuyaux : « Les fixations des tuyaux doivent résister au feu. Les pièces de support des fixations de tuyaux doivent être composées de matériaux ininflammables ».

  • Possibilité d'utiliser des vis à bois et vis agglo.

  • Acier zingué galvanisé
Homologation

Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 (support d'ancrage : Briques alvéolées, VPB ≥ 12, briques silicocalcaires creuses, PSLB ≥ 12, béton cellulaire, classe de résistance ≥ 4), exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)

Domaine d'application

Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 (support d'ancrage : Briques alvéolées, VPB ≥ 12, briques silicocalcaires creuses, PSLB ≥ 12, béton cellulaire, classe de résistance ≥ 4), exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)

Article ni repris, ni échangé.