DISQUEUSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme disqueuse pour professionnels.
Filter

Würth propose une gamme de disqueuses électriques filaires, pneumatiques et sans fil pour professionnels.

Vous pouvez trouver des meuleuses d'angle électriques de 125 mm de puissance allant jusqu'à 1700 W pour les travaux intensifs de découpe et d'ébarbage, mais également des meuleuses sans fil compactes et puissantes pour les travaux d'ébarbage et de découpe modérés. Les disqueuses Würth sont des outils électroportatifs qui permettent de réaliser différents types de travaux sur des matériaux comme le métal, le bois ou le béton. Elles se composent d'un moteur qui entraîne un disque à tronçonner ou une brosse métallique à grande vitesse. Selon le type de disque ou de brosse utilisé, les disqueuses Würth peuvent servir à meuler, tronçonner, poncer, polir ou brosser les surfaces.



Les avantages des disqueuses Würth


Les disqueuses Würth sont reconnues pour leur qualité professionnelle et leur fiabilité. Elles offrent plusieurs avantages par rapport aux autres marques du marché :


  • Une puissance élevée et une vitesse de rotation optimale, qui garantissent un meulage efficace et précis.
  • Une ergonomie étudiée et un design compact, qui assurent une prise en main confortable et une maniabilité optimale.
  • Une sécurité renforcée, grâce à des dispositifs comme le démarrage progressif, la protection contre les surcharges ou le freinage rapide du disque.
  • Une durée de vie prolongée, grâce à des matériaux robustes et résistants à l'usure et à la chaleur.


Les applications des disqueuses Würth


Les disqueuses Würth sont adaptées à de nombreux domaines d'activité et à de nombreuses applications. Elles sont notamment utilisées par les professionnels du bâtiment, de la métallurgie, de la mécanique ou du bois. Voici quelques exemples d'applications possibles :


  • Meuler les soudures, pour éliminer les excès de matière et obtenir une surface lisse et uniforme.
  • Tronçonner les tuyaux, pour couper des tubes en acier ou en cuivre à la longueur souhaitée.
  • Polir les carrosseries, pour redonner de l'éclat aux véhicules abîmés par les rayures ou la rouille.
  • Brosser les métaux, pour nettoyer et désoxyder les pièces métalliques avant soudure ou collage.


Quels sont les différents types de meuleuses Würth?


Il existe 3 types principaux de disqueuses Würth : les disqueuses électriques filaires, qui se branchent sur secteur et offrent une puissance constante; et les disqueuses pneumatiques, qui fonctionnent avec un compresseur d'air et offrent une légèreté et une maniabilité accrues. Enfin, les disqueuses sans fil qui fonctionnent sur batterie et permettent de travailler facilement sur des chantiers dépourvus de sources d’énergie et facilitent également les déplacements.