FORET / MÈCHE BÉTON 1 M

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 foret béton 1 m pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 12 mm, 14 mm, 15 mm,... et longueurs : 1000 mm, 160 mm, 200 mm,..., de différentes formes : Coupe usée, Tête en carbure, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max.
Filter

Le foret béton 1 m se distingue par sa capacité à percer efficacement dans les matériaux les plus durs, comme le béton armé ou la pierre. Grâce à sa longueur d'un mètre, il permet d'atteindre des profondeurs importantes, idéal pour les travaux de construction et de rénovation nécessitant une fixation profonde. Le foret béton 1 m est conçu pour être utilisé avec des perceuses à percussion ou des marteaux perforateurs, offrant une performance optimale et une durabilité accrue. Son utilisation s'étend aux domaines de la construction, de l'installation électrique et de la plomberie, où la précision et la capacité à percer des trous profonds sont cruciales. Le foret béton 1 m est donc un outil essentiel pour les professionnels cherchant à réaliser des travaux exigeants avec efficacité et précision.