MASTIC COULEUR NOIR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 mastic couleur noir pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Polymère modifié silane, Polyuréthane mono-composant, Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité,..., de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 290 ml,... et pistolables à partir de différents types de conditionnement : Cartouche, Poche, Cartouche à poche souple.
Filter

Le mastic couleur noir est un produit polyvalent et esthétiquement adapté à une multitude d'applications, principalement dans le domaine de l'étanchéité et de la réparation. Sa couleur noire le rend idéal pour des utilisations où l'aspect visuel est crucial, comme la finition ou la réparation de surfaces en matériaux sombres. Le mastic couleur noir offre une excellente adhérence sur divers matériaux tels que le métal, le bois, le verre et le plastique, permettant ainsi son utilisation dans l'automobile, la construction et la réparation de fenêtres ou de portes. Sa résistance aux intempéries et aux UV en fait une solution durable pour des applications extérieures, garantissant ainsi une protection longue durée contre les infiltrations d'eau et les fissures.