RONDELLE ÉPAISSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 138 rondelle épaisse pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier à ressorts, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 12 mm, 16 mm, 20 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M12, M16, M10,..., de normes DIN : 7349, 127, 440,... et proposés dans divers types de formes : A, B, C,....
Filter


Si vous cherchez des rondelles épaisses de qualité pour vos travaux de fixation et de serrage, vous pouvez faire confiance à Würth, le spécialiste de l'outillage professionnel. Sur cette page, vous trouverez une gamme complète de rondelles épaisses adaptées à différents types de vis, d'écrous et de boulons. Que vous ayez besoin de rondelles ressort coniques, de rondelles sphériques, de rondelles en caoutchouc ou de rondelles plates, vous trouverez le produit qu'il vous faut chez Würth.

Les rondelles épaisses Würth sont conformes aux normes DIN, ISO ou NF et sont fabriquées en acier non allié, en acier inoxydable, en polyamide ou en caoutchouc. Elles sont disponibles en différentes dimensions, épaisseurs et finitions, selon vos besoins et vos préférences. Les rondelles épaisses Würth garantissent une bonne répartition de la pression, une protection de la surface des pièces à fixer, une meilleure adhérence du système de fixation et une résistance à la corrosion.

Pour commander vos rondelles épaisses Würth, il vous suffit de sélectionner le produit qui vous intéresse, d'indiquer la quantité souhaitée et d'ajouter le produit au panier. Vous pouvez également utiliser les filtres pour affiner votre recherche par diamètre nominal, longueur, épaisseur ou forme. N'hésitez pas à consulter les fiches techniques des produits pour plus d'informations sur leurs caractéristiques et leurs avantages.