TIGE FILETÉE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 42 tige filetée pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 100 mm,..., de couleurs diverses : Jaune signalisation RAL 1023, Noir signalisation RAL 9017, Rouge feu RAL 3000,..., de normes DIN : 976-1, 976, 103,... et proposées dans divers types de formes : A, B, Type A.
Filter

La tige filetée est un élément de fixation universel, reconnu pour sa polyvalence et sa robustesse. Elle s'adapte à une multitude d'applications, allant de la construction mécanique aux projets. Sa capacité à être coupée à la longueur souhaitée et à s'ajuster à divers accessoires comme les écrous et les rondelles en fait un choix privilégié pour des assemblages personnalisés. La tige filetée trouve son utilité aussi bien dans le domaine de la construction, pour l'assemblage de structures métalliques, que dans l'ameublement, pour la fixation de pièces de mobilier. Sa résistance à la traction assure une fiabilité à long terme des assemblages réalisés. Concrètement, la tige filetée est une solution de fixation efficace, adaptable à une vaste gamme de besoins, ce qui en fait un incontournable dans la boîte à outils de tout bon professionnel.