TIGE FILETÉE M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 31 tige filetée M12 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2,..., de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses : Jaune signalisation RAL 1023, Noir signalisation RAL 9017, Rouge feu RAL 3000,..., de normes DIN : 976-1, 976, 975 et proposées dans divers types de formes : A, Type A.
Filter

La tige filetée M12 est un composant essentiel dans le secteur de la construction et de la mécanique, offrant une polyvalence et une résistance remarquables. Dotée d'un diamètre de 12 millimètres, cette tige filetée se distingue par sa capacité à supporter des charges importantes tout en assurant une fixation fiable et durable. Elle est particulièrement appréciée pour son application dans les assemblages métalliques, la fixation de structures en bois ou encore l'ancrage de machines industrielles. Le principal atout de la tige filetée M12 réside dans sa facilité d'utilisation : elle peut être coupée à la longueur désirée et ajustée selon les besoins spécifiques de chaque projet. Ainsi, la tige filetée M12 se révèle être un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution de fixation adaptable et robuste.