VIS INVIOLABLES, ANTI-EFFRACTION ET DE SÉCURITÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 vis inviolables, anti-effraction et de sécurité pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX avec broche d'arrêt, AW... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable,..., avec divers types de têtes : Tête décorative, Tête cylindrique bombée, Tête demi-ronde,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage métrique, Filetage de vis à tôle.
Filter




A quoi sert une vis inviolable ?


Une vis inviolable est une vis qui ne peut pas être dévissée avec des outils courants, comme un tournevis ou une clé. Elle est conçue pour protéger des équipements, du mobilier ou des câbles contre le vandalisme ou le vol. Pour cela, elle possède une empreinte spéciale, qui nécessite un outil adapté pour la démonter. Ce type de visserie est également appelé vis anti-effraction ou encore de sécurité.



Il existe différents types de vis inviolables, selon la forme de l'empreinte et la matière de la vis. Par exemple, on peut trouver des vis inviolables à empreinte Torx avec un téton central, à empreinte Snake Eyes avec deux trous, à empreinte One Way qui ne permettent que le vissage, etc. La plupart des vis inviolables sont en inox, car elles sont souvent utilisées en extérieur et doivent résister à la corrosion.



Les vis inviolables sont utilisées dans de nombreux domaines, notamment dans les lieux publics où la sécurité des personnes et des biens est importante. Par exemple, on peut les trouver sur les aires de jeux pour enfants, les caméras de vidéosurveillance, les bancs publics, les panneaux de signalisation routière, les boîtiers électriques, les grilles de caniveaux, etc.



Les vis inviolables sont donc un moyen efficace de prévenir les actes de malveillance et de garantir la durabilité des installations. Elles sont toutefois soumises à la réglementation pénale, qui interdit de rendre impossible ou difficile le démontage d'un objet appartenant à autrui sans son consentement. Il faut donc veiller à respecter le droit de propriété et à ne pas entraver le fonctionnement normal des services publics.