VIS POUR PANNEAU OSB
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme Vis pour panneau OSB pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, AW... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier inoxydable A2, Acier,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée 60°, Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante à rabat,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois.
Filter
Les vis à bois pour OSB sont des éléments de fixation spécialement conçus pour les panneaux de particules orientées (OSB). Ces vis sont dotées d'une tête fraisée, d'un filetage partiel et d'une pointe anti-fendage qui permettent une pénétration rapide et efficace dans le bois. Les vis à bois pour OSB de Würth sont fabriquées en acier zingué, ce qui leur confère une bonne résistance à la corrosion et une longue durée de vie. Elles sont disponibles en différentes longueurs et diamètres, selon les besoins de chaque projet. Les vis à bois pour OSB de Würth sont idéales pour les applications de construction, de rénovation ou de décoration impliquant des panneaux OSB.