Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis universelle en rouleau ASSY® 4 P CSMP Acier zingué, filetage partiel avec filetage sous tête sur la tête fraisée avec fraisoirs à facettes
Vis spéciale à filetage partiel en rouleau à bande longue et filetage sous tête combiné pour une fixation rapide et sans jeu des raccords bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction en bois dans les zones intérieures sèches ou humides
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
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
- Puissance accrue grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
Pas de serrage excessif ou de dénudage et haut rendement
- Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs de filetage à pas large
- Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants
Assemblage solide et sans jeu de composants à l'aide d'un second filetage sous-tête de support avec une inclinaison plate
Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis
- Faible écart dû à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme dans la pointe
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être incluses dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe de perçage, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête cylindrique bombée
Homologation ATE-11/0190
Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées
Raccords à vis rapides et en série
Fixation sans jeu des platelages à rainure et languette, emballages et revêtements dans un substrat en bois
Peut être utilisé pour des applications en intérieur et en zone humide dans les conditions des classes 1 et 2 conformément à la norme EN 1995-1-1 Section 3.1.5
- Les tournevis à chargeur ou les accessoires conçus pour le traitement de longues bandes doivent être utilisés pour fixer les vis disposées sur une longue bande
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi-statiques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!