Vis à tôle à tête cylindrique bombée forme C DIN 7981 inox A2 brut empreinte Pozidriv
Vis à tôle TCB DIN 7981 inox A2 PZ
VIS-DIN7981-C-Z1-A2-2,9X16
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.
Les valeurs indicatives du diamètre d'avant-trou de taraudage proviennent de la norme DIN 7975.
Forme C = filetage avec pointe
Forme F = filetage sans pointe
Forme R = filetage avec pointe arrondie
Les vis à tôle en acier inoxydable sont faites dans un matériau plus tendre que les vis à tôle en acier cémenté. Cela signifie que ces vis ne peuvent pas créer un contre-filet dans une tôle acier. C'est pourquoi elles sont uniquement utilisées dans les matériaux tendres tels que l'aluminium.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Forme | C |
Diamètre nominal (d1) | 2,9 mm |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 5,5 mm |
Hauteur de tête (k1) | 2,2 mm |
Empreinte intérieure | Z1 |
DIN | 7981 |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Déclaration de performance (UE-RPC) | Non |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de pointe | C |