Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tôle à tête cylindrique bombée forme C DIN 7981 inox A2 brut empreinte Pozidriv

Vis à tôle TCB DIN 7981 inox A2 PZ
VIS-TOLE-TCB-DIN7981-C-Z2-A2-3,5X25

Art. N° 0119053525
EAN 4038898238973

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Les vis à tôle appartiennent à la famille des vis autotaraudeuses. Lorsqu'elles sont vissées dans un avant-trou de taraudage, ces vis façonnent leur propre contre-filet.



Les valeurs indicatives du diamètre d'avant-trou de taraudage proviennent de la norme DIN 7975.



Forme C = filetage avec pointe


Forme F = filetage sans pointe


Forme R = filetage avec pointe arrondie

Indication

Les vis à tôle en acier inoxydable sont faites dans un matériau plus tendre que les vis à tôle en acier cémenté. Cela signifie que ces vis ne peuvent pas créer un contre-filet dans une tôle acier. C'est pourquoi elles sont uniquement utilisées dans les matériaux tendres tels que l'aluminium.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Forme

C

Diamètre nominal (d1)

3.5 mm

Longueur (l1)

25 mm

Diamètre de tête (dk)

6.9 mm

Hauteur de tête (k1)

2.6 mm

Empreinte intérieure

Z2

DIN

7981

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Déclaration de performance (UE-RPC)

Non

Type de filetage

Filetage de vis à tôle

Type de filetage

Filetage total

Forme de pointe

C

Taille de filetage St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Epaisseur de tôle min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Epaisseur de tôle max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diamètre de pré-perçage (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques