Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 KOMBI zingué FP

ASSY 3.0 COMBI acier zp. FP tête combi AW
VIS-WO-HEX-AW40-(A3K)-12X260/120

Art. N° 0184212260

EAN 4047376873698

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 KOMBI zingué FP

Art. N° 0184212260

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour des assemblages solides métal/bois et bois/bois avec rondelle en U, en particulier pour les constructions en bois/charpentes.

Acier, zingué, filetage partiel



La tête combi avec empreinte AW et cône sous tête renforcé est extrêmement polyvalente et signifie un transfert de puissance élevé.



Le filetage asymétrique large à revêtement glissant avec contre-filet et bavure permet un gain de temps de 30 % et réduit la tendance du bois à se fendre pendant l'utilisation.



Tête :


Tête hexagonale combinée avec empreinte AW et cône renforcé sous tête pour un transfert de puissance extrêmement flexible et un ajustement parfait dans les assemblages de métaux.



Filetage :


Filetage asymétrique large avec meule de fraisage pour écourter les temps de vissage.



Revêtement plastique anti-friction :


Facilite le vissage en réduisant la friction.



Fraises deux tailles


La meule de fraisage après le filetage réduit le couple de vissage de 20 %.



Pointe


Risque d'éclatement réduit grâce à la pointe contre-filet.

Indication

Utiliser le logiciel de dimensionnement de bois Würth (disponible en ligne ou en téléchargement pour travailler hors ligne) pour obtenir des conseils de charge statique individualisés. Pour les applications standard simples, se référer aux tableaux de calcul. Demander un exemplaire gratuit à votre représentant commercial.



Les vis pour panneaux de particules sont optimisées pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, pointe cut, rainure auto-nettoyante, etc.), par ex., Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationGrâce à son cône renforcé sous sa tête combinée, cette vis est idéale pour les assemblages métal/bois soumis à des forces de cisaillement, ou associée à une rondelle large pour les assemblages bois/bois nécessitant une grande résistance à la pénétration.

Diamètre nominal (d)

12 mm

Longueur (l)

260 mm

Forme de tête

Tête hexagonale

Hauteur de tête (k)

5,5 mm

Entrainement extérieur

SW17

Empreinte intérieure

AW40

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Design

Avec arbre

Taraudage

Filetage à gros pas

Longueur de filetage (lg)

120 mm

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre

Type d'application

Construction en bois structurelle, Construction d'éléments, Construction en panneaux de bois, Raccords métal/bois

Diamètre de l'âme

7,2 mm

Forme de pointe

Pointe avec contre-filetage

Angle de pointe

34 Degré

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Conforme à la norme RoHS

Oui

Homologation

ETA-11/0190

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Douille 5/16 pouce hexagonal, avec aimant

LAME DE CLÉ À DOUILLE, MAGN., 17MM

x 1 pcs
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-AW40-ROSEFLUO-1/4-L25MM