Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

Vis à bois ASSY 4 CSMP ac zi FP frais. facette RW
VIS-BOIS-ASSY4-FP-RW40-(A3K)-8X120/80

Art. N° 0190180120

EAN 4061975613530

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à facettes

Art. N° 0190180120

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 75 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou abritées

Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Réduction significative de la force requise pour le vissage


  • Faible écart lors du passage de la meule de fraisage due à l'effet de déplacement des fibres de bois

  • Risque réduit de rupture de la vis grâce au couple de rupture élevé

  • Risques de blessures par éclats de métal en saillie réduits par l'intégration de la meule de fraisage dans le filetage

  • Haute protection des outils de mise en œuvre


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Faible écart dû à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme dans la pointe

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Homologation

Homologuée ATE-11/0190

Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée
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
L'empreinte parallèle RW30 est disponible pour les applications de fenêtre avec un diamètre de 6 mm. Cela facilite la combinaison avec les vis AMO équipées de RW30.



Pour raccords bois-bois conçus pour la contraction


Le filetage partiel qui commence immédiatement sous la tige permet des raccords bois-bois conçus pour la contraction. Dans ce cas, le filetage est entièrement positionné dans le deuxième composant inférieur.



Pour les applications de classes d'utilisation 1 et 2 (à partir d'un diamètre de > 4 mm)


  • Protection de surface de haute qualité, zinc, sans chrome(VI), épaisseur de couche 5 µm (A2K) pour les vis jusqu'au diamètre 4 mm, épaisseur 8 µm (A3K) pour les vis à partir du diamètre 4,5 mm

  • Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et, à partir d'un diamètre > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone humide ou zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Pour les vis à partir d'un diamètre de 4,5 mm avec épaisseur de couche de zinc de 8 µm avec passivation Cr(III), les exigences de la classification T2/C2 sont remplies conformément à la norme prEN 14592:2017 (D)
Mode d'emploi
  • Pour accroître l'effet de serrage ou la résistance admissible sous la tête, il est recommandé d'utiliser des rondelles parfaitement adaptées à ASSY 4

  • Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques

  • Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé

  • Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer doit être supérieure à la longueur de la tige

Diamètre nominal (d)

8 mm

Longueur (l)

120 mm

Longueur de filetage (lg)

80 mm

Forme de tête

Tête fraisée autofraisante à rabat

Détails de tête

Fraisoir à facettes

Diamètre de tête (dh)

15 mm

Hauteur de tête (k)

4,9 mm

Empreinte intérieure

RW40

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Meule de fraisage

Oui

Taraudage

Filetage à gros pas

Diamètre de l'âme

5,3 mm

Forme de pointe

Pointe avec fraise à sommet

Angle de pointe

34 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Couleur

Argent

Angle de vissage mini/maxi

0-90 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL

Type d'application

Universel, Construction en bois, Construction d'éléments, Construction en panneaux de bois, Construction en bois structurelle, Second œuvre, Isolation sur les chevrons, Couverture

Machines adaptées

Würth BS 18-A Combi, Würth BS 13 SEC, Würth BS 28-A Combi

Vis nécessitant une homologation

Oui

Homologation

ETA-11/0190

Conforme à la norme RoHS

Oui

Espacement minimum en mm pour les vis non pré-percées dans les composants en bois 420 kg/m3 ρk ≤ 500 kg/m3
Support entre la charge et la direction du grain α = 0° Support entre la charge et la direction du grain α = 90°
d en mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d en mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 9 x d 7 x d
3 45 21 60 45 21 21 3 21 21 45 45 27 21
3,5 52,5 24,5 70 52,5 24,5 24,5 3,5 24,5 24,5 52,5 52,5 31,5 24,5
4 60 28 80 60 28 28 4 28 28 60 60 36 28
4,5 67,5 31,5 90 67,5 31,5 31,5 4,5 31,5 31,5 67,5 67,5 40,5 31,5
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 12 x d 7 x d
5 75 35 100 75 35 35 5 35 35 75 75 60 35
6 90 42 120 90 42 42 6 42 42 90 90 72 42
7 105 49 140 105 49 49 7 49 49 105 105 84 49
8 120 56 160 120 56 56 8 56 56 120 120 96 56
10 150 70 200 150 70 70 10 70 70 150 150 120 70
1) L'espacement minimum est spécifié conformément à la norme DIN EN 1995-1-1 section 8.2 pour les trous de clou non pré-percés, où d correspond au diamètre extérieur du filetage
2) L'espacement minimum s'applique également au diamètre de vis ≥ 5 mm dans les composants en BauBuche (ATE-14/0354) pour des épaisseurs de composant de t ≥ 7 x d
3) L'espacement minimum avec une charge de 0° < α < 90° dans la direction du grain peut être déterminé conformément à la norme DIN EN 1995-1-1 section 8.2
4) Les composants en bois avec ρk > 500 kg/m3 doivent toujours être pré-percés
Espacement minimum en mm pour les vis non pré-percées dans les composants en bois ρk ≤ 420 kg/m3
Support entre la charge et la direction du grain α = 0° Support entre la charge et la direction du grain α = 90°
10 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 7 x d 5 x d
3 30 15 45 30 15 15 3 15 15 30 30 21 15
3,5 35 17,5 52,5 35 17,5 17,5 3,5 17,5 17,5 35 35 24,5 17,5
4 40 20 60 40 20 20 4 20 20 40 40 28 20
4,5 45 22,5 67,5 45 22,5 22,5 4,5 22,5 22,5 45 45 31,5 22,5
12 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 10 x d 5 x d
5 60 25 75 50 25 25 5 25 25 50 50 50 25
72 30 90 60 30 30 30 30 60 60 60 30
84 35 105 70 35 35 35 35 70 70 70 35
96 40 120 80 40 40 40 40 80 80 80 40
120 50 150 100 50 50 50 50 100 100 100 50
1) L'espacement minimum est spécifié conformément à la norme DIN EN 1995-1-1 section 8.2 pour les trous de clou non pré-percés, où d correspond au diamètre extérieur du filetage
2) L'espacement minimum avec une charge de 0° < α < 90° dans la direction du grain peut être déterminé plus précisément conformément à la norme DIN EN 1995-1-1 section 8.2
Distances au bord dans le bois sous charge de cisaillement
Support entre la charge et la direction du grain α = 0° Support entre la charge et la direction du grain α = 90°
Extrémité contrainte du grain
-90° < α < 90°
Extrémité sans contrainte du grain
90° < α < 270°
Bord sous contrainte
0° < α < 180°
Bord sans contrainte
180° < α < 360°
Remarques
L'espacement minimum est défini conformément à la norme DIN EN 1995-1-1 section 8.6, où d correspond au diamètre extérieur du filetage
Les épaisseurs minimales des composants à assembler doivent être respectées conformément à l'ATE-11/0190 (A.2.4.3).
Pour les charges de cisaillement et de traction axiale combinées, appliquer l'espacement minimum pour les vis et la contrainte de cisaillement
Légende Informations générales
α Angle entre l'axe de la vis et la direction du grain du composant Les vis en acier de décolletage peuvent être utilisées dans les classes d'utilisation 1 et 2
t1 Epaisseur du composant à l'extrémité Pour les assemblages avec plusieurs vis, respecter le nombre réel, nef, selon la norme DIN EN 1995-1-1,
t2 Composant 2 : t2 ≥ ℓreq - t1 (respecter les épaisseurs minimales des composants) Gl. (8.17) pour les charges de cisaillement et selon l'ATE-11/0190, A.2.3.2 pour les charges axiales
Fv,Rk Résistance caractéristique d'une vis au cisaillement, effet de corde inclus à prendre en compte
Fax,Rk Résistance caractéristique d'une vis dans le sens axial (rupture par extraction-glissement du filetage, arrachement Spécifications et conditions préalables conformément à l'ATE-11/0190 et à la norme DIN EN 1995-1-1
de la tête, rupture de l'acier) En respectant l'épaisseur minimale du composant et les espacements minimum des vis conformément à la norme
req Longueur de vis requise pour atteindre la résistance DIN EN 1995-1-1 et à l'ATE-11/0190, le pré-perçage n'est pas nécessaire
Les calculs reposent sur l'ATE-11/0190 et DIN EN 1995-1-1
Pour la charge de cisaillement, la résistance mesurée provient de Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM, et pour la
charge axiale, de Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM
Espacement minimum en mm pour les vis des composants en bois
DIN EN 1995-1-1 a1 a2 a1,CG a2,CG
ATE-11/0190 a1 a2 a1,c a2,c
d en mm 7 x d 5 x d 10 x d 4 x d
3 21 15 30 12
3,5 24,5 17,5 35 14
4 28 20 40 16
4,5 31,5 22,5 45 18
5 35 25 50 20
6 42 30 60 24
7 49 35 70 28
8 56 40 80 32
10 70 50 100 40
Remarques
Si l'espacement entre les vis dans le sens du grain et le grain d'extrémité est d'au moins 25 x d, l'espacement au bord sans contrainte à angle droit par rapport au sens du grain peut être réduit à 3 x d, même avec des épaisseurs de composant de t < 5 x d
Les épaisseurs minimales des composants à raccorder doivent être respectées conformément à l'ATE-11/0190 (A.2.4.2).
En cas d'utilisation de bois sujet à l'éclatement, les raccords à vis doivent toujours être pré-percés
Pour les assemblages acier/bois, l'espacement minimum (a1, a2) peut être multiplié par un coefficient de 0,7
Pour les assemblages de plaque en matériau dérivé du bois, l'espacement minimum (a1, a2) peut être multiplié par un coefficient de 0,85
Pour les composants en sapin de Douglas, le dégagement minimal dans la direction du grain doit être augmenté de 50 %
Tableaux des charges
Informations générales
Les résistances ont été déterminées conformément aux normes ATE-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 et DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 pour les vis ASSY® sans préperçage et une densité brute du bois de ρk ≥ 350 kg/m3. Les tableaux des charges présentent une gamme complète d'options. Des options de mesure supplémentaires sont disponibles à l'aide du logiciel technique Würth. De plus amples informations sont disponibles sur www.wuerth.de/assy.
Charge combinée
Les valeurs de résistance au cisaillement Fv,Rk du tableau ont été déterminées en tenant compte de "l'effet de corde" ΔFv,Rk. Dans le cas de charges axiales et latérales simultanées, les résistances au cisaillement indiquées dans le tableau ne peuvent pas être utilisées. Si une preuve de charge combinée est nécessaire, l'exigence de la norme DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28) s'applique, selon laquelle Fv,Rk doit être considéré sans composant à effet de corde. Le logiciel technique Würth peut être utilisé pour ce dernier.
Produit : ASSY 4 CSMP Matériau de la vis : Acier, trempé
Réf. : 0190 1XX XXX Protection anticorrosion : A3K
Application : Bois/bois, assemblage à cisaillement simple Classe d'utilisation maximale : 2
Poids brut bois 1/bois 2 : 350 kg/m3/350 kg/m3 Base de calcul : ATE-11/0190:2018
Diamètre de pré-perçage selon ATE-11/0190 en mm
d en mm 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10
Bois tendre 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
Bois dur 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0
BauBuche1) 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 8,0
1) Selon le rapport d'experts 1459 SWG ASSY BauBuche
Espacement minimum en mm pour les assemblages vissés pré-percés dans le bois tendre, le bois dur, le BauBuche
Support entre la charge et la direction du grain α = 0° Support entre la charge et la direction du grain α = 90°
d en mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d en mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 5 x d 3 x d
3 15 9 36 21 9 9 3 12 12 21 21 15 9
3,5 17,5 10,5 42 24,5 10,5 10,5 3,5 14 14 24,5 24,5 17,5 10,5
4 20 12 48 28 12 12 4 16 16 28 28 20 12
4,5 22,5 13,5 54 31,5 13,5 13,5 4,5 18 18 31,5 31,5 22,5 13,5
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 7 x d 3 x d
5 25 15 60 35 15 15 5 20 20 35 35 35 15
6 30 18 72 42 18 18 6 24 24 42 42 42 18
7 35 21 84 49 21 21 7 28 28 49 49 49 21
8 40 24 96 56 24 24 8 32 32 56 56 56 24
10 50 30 120 70 30 30 10 40 40 70 70 70 30
1) L'espacement minimum est spécifié conformément à la norme DIN EN 1995-1-1 section 8.2 pour les trous de clou pré-percés, où d correspond au diamètre extérieur du filetage
2) L'espacement minimum avec une charge de 0° < α < 90° dans la direction du grain peut être déterminé plus précisément conformément à la norme DIN EN 1995-1-1 section 8.2
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Avec rondelle/rondelle fraisée Avec rondelle/rondelle fraisée Avec rondelle/rondelle fraisée
Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,20 45 1,87 60 2,44 80 4,84 100
30 1,20 50 1,87 60 2,44 80 2,93 80 4,84 110 6,25 120
40 1,20 60 1,87 70 2,44 80 2,93 80 4,45 100 4,84 120 6,25 120 9,00 140
50 1,20 70 1,87 80 2,44 90 2,93 100 4,45 100 4,84 130 6,25 140 9,00 140
60 1,20 80 1,87 90 2,44 100 2,93 100 4,45 120 4,84 140 6,25 140 9,00 160
80 1,20 110 1,87 130 2,44 120 2,93 140 4,45 140 4,84 160 6,25 160 9,00 180
100 1,20 120 1,87 150 2,44 140 2,93 160 4,45 160 4,84 180 6,25 180 9,00 200
120 1,87 180 2,44 180 2,93 180 4,45 180 4,84 200 6,25 200 9,00 220
140 1,87 200 2,44 200 2,93 200 4,45 200 4,84 220 6,25 220 9,00 240
160 1,87 220 2,44 220 2,93 240 4,45 220 4,84 240 6,25 240 9,00 260
180 1,87 240 2,44 240 2,93 260 4,45 240 4,84 260 6,25 260 9,00 280
200 1,87 260 2,44 260 2,93 280 4,45 260 4,84 280 6,25 280 9,00 300
220 1,87 280 2,44 280 2,93 300 4,45 280 4,84 300 6,25 300 9,00 320
240 1,87 300 2,44 300 2,93 320 4,45 300 3,83 300 6,25 320 9,00 340
260 1,87 300 2,44 300 2,93 340 4,45 340 2,45 300 6,25 340 9,00 360
280 2,93 360 4,45 360 6,25 360 9,00 380
300 2,93 380 4,45 380 6,25 380 9,00 400
320 2,93 400 4,45 400 6,25 400 8,03 400
Résistance à l'arrachement Fax,Rk pour un assemblage bois/bois à 90° à la fibre de bois
avec longueur de vis minimale requise ℓreq
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Avec rondelle/rondelle fraisée Avec rondelle/rondelle fraisée Avec rondelle/rondelle fraisée
Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,28 55 1,71 60 2,09 80 2,41 100
30 1,43 70 1,85 70 2,23 80 2,73 80 2,59 100 3,56 120
40 1,48 80 2,10 80 2,53 90 3,01 100 3,98 100 2,84 110 3,84 120 5,12 140
50 1,48 90 2,10 90 2,65 100 3,34 120 4,34 120 2,84 120 4,17 140 5,47 140
60 1,48 100 2,10 100 2,65 120 3,47 120 4,73 140 2,84 130 4,30 140 5,87 160
80 1,51 120 2,10 130 2,65 140 3,47 140 4,81 160 2,84 150 4,30 160 5,95 180
100 1,20 120 2,10 150 2,65 160 3,47 160 4,81 180 2,84 180 4,30 180 5,95 200
120 2,10 180 2,65 180 3,47 180 4,81 200 2,84 200 4,30 200 5,95 220
140 2,10 200 2,65 200 3,47 200 4,81 220 2,84 220 5,95 240
160 2,10 220 2,65 220 3,47 240 4,81 240 2,84 240 4,30 240 5,95 260
180 2,10 240 2,65 240 3,47 260 4,81 260 2,84 260 4,30 260 5,95 280
200 2,10 260 2,65 260 3,47 280 4,81 280 2,84 280 4,30 280 5,95 300
220 2,10 280 2,65 280 3,47 300 4,81 300 2,84 300 4,30 300 5,95 320
240 2,10 300 2,65 300 3,47 320 4,81 320 2,67 300 4,30 320 5,95 340
260 2,10 300 2,65 300 3,47 340 4,81 340 2,32 300 4,30 340 5,95 360
280 3,47 360 4,81 360 4,30 360 5,95 380
300 3,47 380 4,81 380 4,30 380 5,95 400
320 3,47 400 4,81 400 4,30 400 5,90 400
Espacement minimum en mm pour les vis dans le bois lamellé croisé
Surfaces latérales Surfaces frontales
d en mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d en mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
4 x d 2,5 x d 6 x d 6 x d 6 x d 2,5 x d 10 x d 4 x d 12 x d 7 x d 6 x d 3 x d
6 24 15 36 36 36 15 6 60 24 72 42 36 18
7 28 17,5 42 42 42 17,5 7 70 28 84 49 42 21
8 32 20 48 48 48 20 8 80 32 96 56 48 24
10 40 25 60 60 60 25 10 100 40 120 70 60 30
Distances au bord dans le bois lamellé croisé sous charge de cisaillement
Résistance au cisaillement Fv,Rk pour un raccord bois/bois à 90° à la fibre de bois
avec longueur de vis minimale requise ℓreq
Remarques
Les valeurs s'appliquent à une épaisseur de composant minimale de 10 x d
La longueur de scellement minimale des vis dans la surface avant du bois lamellé croisé est de 10 x d
Les exigences des fabricants respectifs de composants de bois lamellé croisé doivent être observées de la même façon
Distances au bord dans le bois avec charge axiale
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Angle de vissage de 45-60 degrés

GUIDE DE VISSAGE Ø8MM POUR VG-FIX

Angle de vissage facile à installer pour un montage angulaire rapide et précis de vis longues pour construction bois ASSY à un angle de 45 ou 60 degrés
x 2 pcs
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
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L25MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L50MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L120MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Rondelle cuvette acier zingué pour vis à tête fraisée

ROND-CS-(A3K)-8,5X28

Pour augmenter la résistance de pénétration de la tête des vis tête fraisée dotées d'une tête à 90°
x 200 pcs
Rondelle cuvette spéciale ASSY 8mm acier zingué

RONDELLES CUVETTE ASSY ZI Ø 8 MM

Matériau plein, acier zingué, bleu
x 200 pcs