Vis autoperceuse, tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Piasta®
Vis à tôle de façade Piasta, rondelle d'étanchéité
VIS-TH-EMBASE-ROND16-CLÉ10-(RUS)-6,3X32
ZEBRA PIASTA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos en acier inoxydable A2 avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe de perçage d'au moins 50 % :
- Perçage sans poinçonnage
- Taraudage
- Fixation
Le tout en une seule opération
Convient aux assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ATE-10/0184
- Acier/acier - pour ∅ 4,2 mm à ∅6,3 mm
Egalement conforme à l'agrément technique ATE-13/0210 pour la fixation en sandwich pour ∅ 6,3 mm à partir d'une longueur de ≥ 50 mm
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Bimétal |
Finition | Revêtement Ruspert |
Matière de la rondelle d'étanchéité | Acier inoxydable A2 |
Finition rondelle d'étanchéité | Brut |
Matière du joint | EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère) |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête hexagonale à embase |
Type d’empreinte | Hexagonal |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Souterrain | Acier |
Diamètre nominal (d1) | 6,3 mm |
Longueur (l1) | 32 mm |
Diamètre extérieur de la rondelle d'étanchéité (d2) | 16 mm |
Épaisseur de rondelle (h1) | 3 mm |
Hauteur de tête (k1) | 6,8 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 7,6 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse | 28 mm |
Entrainement extérieur (s1) | 3/8pouce |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 6 mm |
Pour épaisseur maximale de sous-structure | 5 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0-10,0 mm |
Homologation | ETA-10/0184 |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1200-1800 tr/min |