Boulon 2 ergots tête fraisée 90°, acier zingué
Boulon 2 ergots tête fraisée 90DGR, acier zingué
BOUL 2E TF90 ISO5713 ACZI 8.8 14X40
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception robuste : Le boulon est fabriqué en acier zingué de haute qualité, offrant une résistance mécanique élevée et une protection contre la corrosion, ce qui en fait un choix idéal pour les applications intérieures et extérieures.
Tête fraisée à 90° avec 2 ergots : La tête fraisée à 90° permet une installation encastrée dans le matériau, offrant une finition esthétique et sécurisée. Les 2 ergots sur la tête assurent un positionnement précis lors de l'installation et empêchent la rotation du boulon une fois en place.
Fiabilité et durabilité : En tant que produit de la gamme Würth, ce boulon est soumis à des tests rigoureux pour garantir des performances fiables et une durabilité à long terme. Les normes de contrôle qualité strictes de Würth garantissent une satisfaction client maximale.
Boulon conforme à la norme ISO 5713
Vis conforme à la norme NF E 27.355
Ecrou conforme aux normes ISO 4032 / DIN 934 / NF E 25.401
Fiches de données de sécurité(X)
Boulonnerie agricole : pour les versoirs, les contreseps, les pointes de marathon et les socs de rasettes
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M14 |
Longueur (l1) | 40 mm |
Diamètre de tête (dk) | 24 mm |
Hauteur de tête (k1) | 7 mm |
Normes | ISO 5713, NF E 25401 , NF E 27355 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 8.8 |
Finition | Zingué |
Type de filetage | Filetage métrique |