Raccord de jonction mâle/mâle en acier zingué type ATLAS
Raccord de jonction mâle/mâle en acier z., pas fin
RACCORD JONCTION (A2K) MALE/MALE M7X150
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage 2 | Filetage mâle |
Diamètre nominal (d1) | 7 mm |
Longueur (l1) | 15 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (l2) | 6.5 mm |
Longueur filetée 2 (filetage métrique) (l3) | 6.5 mm |
Matière | Acier ordinaire |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |