Ecrou hexagonal, forme plate DIN 936 acier zingué bleu (A2K)
Ecrou hexagonal forme basse DIN 936 acier zingué
ECR-DIN936-04-CLÉ19-(A2K)-M12
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme DIN 936 a été retirée et n'a pas été remplacée. Il existe des similitudes limitées (Retrait sans remplacement | Recommandation : Utiliser des écrous conformes à la norme ISO 4035, largement identiques en termes de dimensions).
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M12 |
Hauteur (m1) | 7 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW19 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 04 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Classe du produit | A |
Type de filetage | Filetage métrique |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |