Ecrou-frein type "Frenvis"
Ecrou-frein type Frenvis
ECROU FREIN AC ZI 6 FREIN VIS M6
Art. N°
036860 6
EAN 4045989289608
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ecrou hexagonal en acier zingué de classe 6Type ''Frenvis''
L'écrou-frein type "Frenvis" est un écrou hexagonal en acier zingué de classe 6, conçu pour empêcher le desserrage sous l'effet des vibrations et des forces dynamiques. Il est doté d'un mécanisme de freinage intégré qui maintient la tension dans l'assemblage.
- Sécurité accrue : réduit le risque de desserrage accidentel.
- Durabilité : résiste à la corrosion grâce au revêtement en zinc.
- Fiabilité : assure un maintien ferme même en présence de vibrations.
- Facilité d'utilisation : compatible avec les outils standards.
Ecrou en acier zingué de classe 6
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
- Industrie automobile : pour les assemblages soumis à des vibrations.
- Construction mécanique : où la sécurité des fixations est primordiale.
- Équipements industriels : dans les machines nécessitant des connexions fiables.
Mode d'emploi
En suivant ces étapes, vous garantissez une fixation sécurisée et durable dans vos applications industrielles.
- Préparation : nettoyer les filetages avant l'installation.
- Installation : visser l'écrou sur le boulon ou la vis jusqu'au serrage souhaité.
- Vérification : s'assurer que l'écrou est bien fixé et ne présente pas de jeu.
- Maintenance : vérifier périodiquement l'état de l'écrou et resserrer si nécessaire.
En suivant ces étapes, vous garantissez une fixation sécurisée et durable dans vos applications industrielles.
![]() | |
Hauteur (m1) | 7,5 mm |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 6 |