Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle plate DIN 125 acier brut 140 HV Pour écrous et vis à tête hexagonale

Rondelle plate DIN 125 acier brut 140 HV
ROND-DIN125-140HV-B-D37,0

Art. N° 040536

EAN 4011231356442

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Rondelle plate DIN 125 acier brut 140 HV Pour écrous et vis à tête hexagonale

Art. N° 040536

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 125, acier brut
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pour vis

M36

Forme

B

Diamètre intérieur (d1)

37 mm

Diamètre extérieur (d2)

66 mm

Épaisseur (h1)

5 mm

Normes

DIN 125

Matière

Acier

Dureté Vickers, HV

140 HV

Finition

Brut