Rosace plate Atlas Quick
Rosace en acier zingué
ROSACE-PLATE-ACIER-ZI-DIA26
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Existe en Ø 26 et 32
Utilisation:
-Masquage du point de fixation
-Répartition de la charge d’un collier de plomberie
Fiches de données de sécurité(X)
Construction : fixation de structures métalliques et bois.
Industrie : utilisation dans les équipements industriels.
Sanitaire : installation de tuyaux et équipements sanitaires.
Automobile : assemblage de composants de véhicules.
- Préparation : assurez-vous que les surfaces de montage sont propres et exemptes de débris.
- Sélection de l'élément de fixation : choisissez une vis compatible avec la rosace en termes de taille et de matériau.
- Installation : placez la rosace sur la vis ou le boulon.
- Insérez la vis dans le trou de montage.
- Serrez avec un outil approprié jusqu’à obtenir une fixation ferme et sécurisée.
- Vérification : vérifiez que la rosace est correctement positionnée et que la pression est uniformément répartie.
Diamètre intérieur (d1) | 7 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 26 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |