Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rosace conique bichromatée

Rosace plate acier bichromaté conique Atlas
ROSACE CONIQUE ACZI JAUNE HAUT. 9MM

Art. N° 0457163109
EAN 4045989924257

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Finition propre dans une installation sanitaire
  • Sert de support au collier sanitaire

  • Permet une finition propre entre le collier et le mur
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation de tuyaux et d'installations sanitaires

Hauteur (h1)

9 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cheville multimatériaux en plastique Zebra Shark® sans collerette

CHEV ZEBRA SHARK ROUGE 5X31

ZEBRA-SHARK
Cheville universelle pour fixations dans pratiquement tous les matériaux de construction (faible plage de charges)
x 200 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques