Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Serre-câble KBL 1 en polyamide avec languette en plastique

Serre-câble KBL1 PA avec languette plastique
COLLIER ATT-CABLE NYLON NOIR 2,5X200

Art. N° 05021116

EAN 4045989408917

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Serre-câble KBL 1 en polyamide avec languette en plastique

Art. N° 05021116

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils

Longévité élevée et fiable


  • Haute qualité industrielle pour une longévité élevée et fiable pour une utilisation en intérieur et extérieur, selon la version

  • Denture interne sur l'attache pour une prise sûre sur les faisceaux de câbles

  • Les versions de couleur naturelle ne conviennent qu'à une utilisation en intérieur, mais les versions noires conviennent également à une utilisation temporaire en extérieur en raison de leur résistance aux UV et aux intempéries

  • Un additif carbone dans les serre-câbles noirs retarde l'effet des rayons UV sur le matériau

  • Résiste aux bases, huiles, graisses et carburants automobiles


Facile à utiliser


  • Installation possible directement à la main, aucun outil de montage supplémentaire n'est nécessaire
Indication
  • Faire preuve de précaution lors de l'utilisation des serre-câbles avec les acides minéraux forts et/ou produits chimiques oxydants, notamment à haute température

  • Ne résiste pas aux acides minéraux et/ou produits chimiques oxydants

  • Naturel : Pour une utilisation en intérieur

  • Noir : également pour une utilisation temporaire en extérieur grâce à un additif carbone qui retarde les effets des rayons UV sur le matériau
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fabrication d'armoires électriques, installation, construction de véhicules, ateliers automobiles, ateliers, fabrication d'engins de levage

Matière

Nylon (polyamide)

Couleur

Noir

Largeur

2,5 mm

Longueur

200 mm

Diamètre du paquet min./max.

1,6-40 mm

Résistance thermique min./max.

-45 jusqu'à 85 °C